Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată, Pentru universal tip: 160

Cod articol: 313200 160
Setați prețul 3 buc. (88,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 160 mm
Lungime L 74 mm
Lăţime B 20 mm
Lăţime canal A 18 mm
Distanţă între găuri L 32 mm
Lăţimea punţii D 8 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Identificare și clasificare

Cod articol 313200 160
EAN / GTIN 4019208023649
Număr producător 094004
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru fixarea bacurilor moi sau călite. Şuruburile de prindere pentru bacurile moi sunt incluse în pachetul de livrare a portbacurilor.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.