Set de instrumente de măsurarea filetelor, cu 3 fire, 18 perechi, pentru ax D= 6, 35 mm

Cod articol.: 313-101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 313-101
EAN / GTIN 4946368075433
Număr producător 313-101
L-Număr L40010 1011
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest proces de măsurare cu trei fire este unul dintre cele mai precise proceduri de determinare a diametrului de pas al filetelor. Oferă următoarele avantaje: firele de măsurare sunt călite și lepuite cu precizie. Ele sunt plasate pe axul și nicovala unui micrometru de exterior, permițându-vă să măsurați diametrul de pas al filetelor.

Caracteristică:

  • Observaţii: Pentru șuruburi micrometrice cu diametrul axului de 6,35 mm
  • Precizie: DIN 2269, Clasa 1
  • Mărime / Dimensiune: 0,075 X 0,065 X 0,015 M
  • Conţinut set: 18 perechi de fire D = 0,17 - 3,2 mm

Livrare:

Într-o cutie din lemn