Kit de mesure de filetage 3 fils, 18 paires, pour broche D = 6,35 mm

Réf.: 313-101
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
Référence article 313-101
EAN / GTIN 4946368075433
Réf. fabricant 313-101
Article hors catalogue L40010 1011
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La méthode de mesure à 3 fils est l'une des méthodes les plus précises pour déterminer le diamètre primitif des filetages. Il vous offre les avantages suivants: Les fils de mesure sont trempés et rodés avec précision.Ils sont placés sur un micromètre sur l'enclume et la broche et permettent ainsi de mesurer le diamètre primitif sur un filetage

Caractéristique(s):

  • Remarques: Pour micromètres à broche diamètre 6,35 mm
  • Précision: DIN 2269, classe 1
  • Taille / dimension: 0,075 X 0,065 X 0,015 M
  • Contenu du jeu (pièces): 18 paires de conducteurs D = 0,17 - 3,2 mm

Livraison:

Dans un coffret en bois