3-žični komplet za merjenje navojev, 18 parov, za vreteno D= 6,35 mm

Št. art.: 313-101
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
Številka izdelka 313-101
EAN/GTIN 4946368075433
Številka proizvajalca 313-101
L-število L40010 1011
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Metoda merjenja s tremi žicami je ena najnatančnejših metod za določanje premera naklona na navojih. Ima naslednje prednosti: Merilne žice so kaljene in natančno prirobljene Postavijo se na nakovalo in vreteno zunanjega mikrometra, kar omogoča merjenje premera navoja.

Lastnosti:

  • Opombe: Za merilne vijake s premerom vretena 6,35 mm
  • Točnost: DIN 2269, razred 1
  • Velikost / dimenzija: 0,075 X 0,065 X 0,015 M
  • Vsebina garniture: 18 parov žic D = 0,17–3,2 mm

Obseg dobave:

V leseni škatli