• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada pro měření závitu 18 párů, pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 313-101

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 313-101
EAN / GTIN 4946368075433
Číslo výrobce 313-101
L-číslo L40010 1011
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

Charakteristika:

  • Poznámky: Pro mikrometrické měřidla s průměrem vřetena 6,35 mm
  • Přesnost: DIN 2269, třída 1
  • Velikost / rozměr: 0,075 X 0,065 X 0,015 M
  • Obsah sady: 18 párů vodičů D = 0,17–3,2 mm

Rozsah dodávky:

V dřevěné krabičce