Sada nástavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 315

Artiklové číslo: 312981 315
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1309,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 37 mm
Výška čelistí H 55 mm
Délka čelisti L 120 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 315 mm
Upínací plocha Hladké
Funkce pevný
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312981 315
EAN / GTIN 4062406155056
Číslo výrobce 312981 315
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Kompatibilní s tříčelisťovým sklíčidlem Bison.