Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki 315

Št. art.: 312981 315
Nastavi ceno 3 kos (47,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 315 mm
Dolžina L 120 mm
Širina B 37 mm
Višina H 55 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312981 315
EAN/GTIN 4062406155056

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.