P290 ACK D40-3-71-W40-18 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110775
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3110775
EAN / GTIN 7291075308068
Réf. fabricant 3110775
Article hors catalogue L23980 649

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 71 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 165 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 71 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 165 mm