FF FWX D4.00-08-1.50-07 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3107278
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107278
EAN / GTIN 7291075236835
Număr producător 3107278
L-Număr L23980 2061

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.488″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.059″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.11″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate