FF FWX D4.00-08-1.50-07 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3107278
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107278
EAN/GTIN 7291075236835
Nummer fabrikant 3107278
L-nummer L23980 2061

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,11″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3,488″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 8
  • Diepte van de naaf: 0,059 mm (APB): 3,11″
  • identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles