Leírás:
Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,11 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″
Jellemző:
- Arbor stílus: B
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 3,488”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 3,11”
- Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515HP
- Teljes hossz (OAL): 2”
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok