FF FWX D4.00-08-1.50-07 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3107278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107278
EAN / GTIN 7291075236835
Réf. fabricant 3107278
Article hors catalogue L23980 2061

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.11″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.488″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.11″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout