HTP D20-3-M10-LN06 Piston pentru frezarea laterală în adâncime cu interfață FLEXFIT cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere.

Cod articol: 3106099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3106099
EAN / GTIN 7291075289817
Număr producător 3106099
L-Număr L23980 320

Descriere

Descriere:

Piston pentru frezarea laterală în adâncime cu interfață FLEXFIT cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 18 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă