FF FWX D5.00-09-1.50-08 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105250
EAN / GTIN 7291075236767
Număr producător 3105250
L-Număr L23980 1948

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.37″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.079″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade