Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3-1/2″ ,Longitud total (OAL) 2″
Característica:
- Arbor Style: B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 4.37″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 5″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 9
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.079″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 3-1/2″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 080612T
- Longitud total (OAL): 2″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees