FF FWX D5.00-09-1.50-08 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105250
EAN / GTIN 7291075236767
Číslo výrobce 3105250
L-číslo L23980 1948

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5″, Počet řezných položek (CICT) 9, Průměr náboje (DHUB) 3-1/2″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4.37″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny