FF FWX D5.00-09-1.50-08 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105250
EAN / GTIN 7291075236767
Réf. fabricant 3105250
Article hors catalogue L23980 1948

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3-1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.079″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees