S845 F45SX D160-10-508R16 Freză cu fața la 45° pentru plăcuţă cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Cod articol.: 3104579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104579
EAN / GTIN 7291075208924
Număr producător 3104579
L-Număr L23980 328

Descriere

Descriere:

Freză cu fața la 45° pentru plăcuţă cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50.8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 174.8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 174.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 105 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade