• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S845 F45SX D160-10-508R16 45°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in rechter Ausführung

Artikel-Nr.: 3104579
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3104579
EAN / GTIN 7291075208924
Herstellernummer 3104579
L-Nummer L23980 328

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 174.8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 105 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 174.8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 174.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 105 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Services & Produktberater