S845 F45SX D160-10-508R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Artiklové číslo: 3104579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104579
EAN / GTIN 7291075208924
Číslo výrobce 3104579
L-číslo L23980 328

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50,8 mm, průměr (DC/DCX) 174,8 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50.8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 174.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 174.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 105 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne