S845 F45SX D160-10-508R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3104579
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3104579
EAN / GTIN 7291075208924
Réf. fabricant 3104579
Article hors catalogue L23980 328

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 174.8 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 105 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 174.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 174.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 105 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees