HP E90AN-D.50-2-MMT08 Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3103913
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103913
EAN / GTIN 7291075202342
Număr producător 3103913
L-Număr L23980 1846

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu adaptor filetat MULTI-MASTER cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.45″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.394″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 0.65″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Lungime totală (OAL): 0.96″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.7 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate