HP E90AN-D.50-2-MMT08 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadadapter met HELIPLUS HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3103913
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103913
EAN/GTIN 7291075202342
Nummer fabrikant 3103913
L-nummer L23980 1846

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,45″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,303″, aantal flengten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 0,96″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,45″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T08
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND)″: Rechts bestuurd
  • snijitem VS aantal (CICT): 2
  • Diepte van de maximale snijafstand van de snijafstand van de machine (
  • (HAND): 0,303 (
  • ): 0,394″
  • fluittelling (NOF): 2
  • functionele lengte (LF): 0,65″
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • totale lengte (OAL): 0,96″
  • helling hoek maximum (RMPX): 2,7 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles