HP E90AN-D.50-2-MMT08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103913
EAN / GTIN 7291075202342
Gyártó száma 3103913
L-szám L23980 1846

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,45 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,303 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 0,96 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): MultiMaster
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,45”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): T08
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,303”
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,394”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 0,65”
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Teljes hossz (OAL): 0,96”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,7 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése