HP ANCR 070204PNFR-P IC28 Plăcuță rectificate circular cu formator de așchii pozitiv pentru prelucrarea aluminiului, titanului și magneziului

Cod articol.: 5604595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5604595
EAN / GTIN 7291075182651
Număr producător 5604595
L-Număr L23910 1056

Descriere

Descriere:

Plăcuţă rectificate circular cu formator de așchii pozitiv pentru prelucrarea aluminiului, titanului și magneziului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 7.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2