HCM D16-A-L130-C16 Fresadora multifuncional com cabeça esférica D=16 mm

N.º do artigo: 3103575
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Identificação e classificação

Número do artigo 3103575
EAN/GTIN 7291075265958
Número do fabricante 3103575
Número L L23980 2333

Descrição

Descrição:

Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, diâmetro (DC/DCX) 16 mm, número de corpos de corte (CICT) 1, comprimento máximo da lâmina (APMX) 10,3 mm, número de lâminas (NOF) 2, comprimento total (OAL) 130 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 14,4 mm Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Raio do canto (RE) 8 mm Diâmetro de corte (DC) 16 mm Diâmetro (DC/DCX) 16 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 1 Comprimento máximo de corte (APMX) 10,3 mm Número de lâminas (NOF) 2 Execução da parte frontal A Comprimento da cabeça (LH) 36 mm Designação da placa de corte (MIID) HBR D160-QF Comprimento total (OAL) 130 mm Haste de fixação redonda Binário (TQ) 7,8 Nxm

Produtos adequados