HCM D16-A-L130-C16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103575
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103575
EAN / GTIN 7291075265958
Gyártó száma 3103575
L-szám L23980 2333

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 10,3 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 130 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 14,4 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D160-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 7,8 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése