HM90 FAL-D3.00-1.00-22 Freze frontale cu HM90 APCR 2206 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 3103548
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3103548
EAN / GTIN 7291075212440
Număr producător 3103548
L-Număr L23980 1615

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu HM90 APCR 2206 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.866″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.36″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 2206
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate