R90CW 1205-T IC908 Plăcuțe rotunde pentru frezarea profilurilor

Cod articol.: 5602434
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5602434
EAN / GTIN 7291075119480
Număr producător 5602434
L-Număr L23910 1201

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8