Portsculă cu prindere pe con Forma AD 20 mm

Cod articol: 300410 20
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport SK 40 ultrascurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Lungime activă dimensiune A 40 mm
⌀ exterior D 50 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300410 20
EAN / GTIN 4045197284358

Descriere

Execuţie:

Şurub de fixare în flanşa de prindere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Standard:

Similar DIN 69871.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820; 308830, şurub de schimb Cod 309901.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb