Unášecí kroužek, DIN 6366, Pro ⌀ trnu: 16mm

Artiklové číslo: 309870 16
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr trnu 16 mm
Šířka unašeče B 10 mm
Široký můstek b 8 mm
Druh produktu Unášecí kroužek
Norma DIN 6366

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309870 16
EAN / GTIN 4045197273857
Číslo výrobce 309870 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Unášecí kroužek pro frézy s příčnou drážkou pro kombinované frézovací trny nebo upínací trny pro frézovací hlavy.

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.