Anillo de arrastre, DIN 6366, Para ⌀ de mandrino: 16mm

Número de artículo: 309870 16
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
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del mandril 16 mm
Anchura del elemento de arrastre B 10 mm
Ancho del puente b 8 mm
Tipo de producto Anillo de arrastre
Norma DIN 6366

Identificación y clasificación

Número de artículo 309870 16
EAN / GTIN 4045197273857
Número del fabricante 309870 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Anillo de arrastre para el arrastre de fresas con ranura transversal en mandrinos portafresas combinados o conos portafresas.

Idóneo para:

Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.