Inel de antrenare, DIN 6366, Pentru ⌀ dornului: 40mm

Cod articol.: 309870 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru mandrină 40 mm
Lățimea suportului B 14 mm
Lățime punte b 16 mm
Tip produs Inel de antrenare
Standard DIN 6366

Identificare și clasificare

Cod articol 309870 40
EAN / GTIN 4045197273895
Număr producător 309870 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Inel de antrenare pentru freze cu canal transversal, la portsculă combinată pentru freză sau la portsculă pentru capete portcuţit.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru freze frontale şi freze cu alezaj.