Piuliţa de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 8M

Cod articol: 309655 8M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip CP pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Gama de prindere 1 mm - 5 mm
Lungimea totală L 12 mm
⌀ exterior D 10 mm
Moment maxim de strângere 8 Nm
Filet M9×0,5
Tip produs Piuliţă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 309655 8M
EAN / GTIN 2050001705693
Număr producător 4381000
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Mini = toate referinţele cu „M”, structură foarte suplă.
MiniSuplă = referinţă cu „MS”, structură extrem de suplă.
Conic = toate referinţele cu „C”.
Standard
= toate celelalte referinţe.
Piuliţa de strângere ER CP, nu se recomandă pentru şaibele de etanşare HP.
Cu filet trapezoidal pentru forţe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliţei de strângere ER. Piuliţe de strângere ER
cu strat de acoperire pentru a reduce frecarea.

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER CENTRO P şi FAHRION Mandrină cu bucşă elastică ER HDC.

Accesorii opţionale:

Şaibe de etanşare Cod 309666309668, bucşe elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754309756, bucşe elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

Notă:

Piuliţele de tip CP pentru bucşe elastice ER şi şaibele de etanşare tip HP din sistemul FAHRION nu se potrivesc şi pe alte sisteme!
Piuliţele de tip CENTRO P HDC pentru bucşe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucşă elastică ER CENTRO P.
Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate