Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER, ER 40, ⌀ de prindere d: 6mm

Cod articol.: 309632 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Diametrul de prindere d 6 mm
Pentru tip ER 40
Diametru exterior D 33,5 mm
Tip produs şaibă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309632 6
EAN / GTIN 2050002088054

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşă elastică tip ER Cod 309616; 309621.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Potrivit până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.