Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER, ER 40, ⌀ de prindere d: 9mm

Cod articol.: 309632 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Diametrul de prindere d 9 mm
Pentru tip ER 40
Diametru exterior D 33,5 mm
Tip produs şaibă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309632 9
EAN / GTIN 2050002088085

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşă elastică tip ER Cod 309616; 309621.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Potrivit până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.