Dichtscheibe für ER-Spannmutter, ER 40, Spann-⌀ d: 6mm

Artikel-Nr.: 309632 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Spanndurchmesser d 6 mm
für Typ ER 40
Durchmesser außen D 33,5 mm
Produktart Dichtscheibe
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309632 6
EAN / GTIN 2050002088054

Beschreibung

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309616; 309621.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.