• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 40, spänn-⌀ d: 6mm

Art-nr.: 309632 6
Ny produkt
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
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ d (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ ER 40
Satsinnehåll 23
Utvändig-⌀ D 33,5 mm
Produktslag Tätning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309632 6
EAN/GTIN 2050002088054

Benämning

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309616; 309621.

Anmärkning:

  • Spännområde = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ ökar i steg om 1 mm.
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning!
  • Lämplig för upp till 80 bar.
  • Installationssituation: Beläggning på insidan av spännmuttern.