Pinzas portapiezas extrafinas, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 309563 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 9,6 mm; 3 mm
Diámetro de sujeción D1 3 mm
Diámetro exterior D 9,6 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 36 mm
Forma forma cónica
Superficie material endurecido; rectificado/a
Con rosca sí
Perfil de sujeción Forma redonda
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de tracción
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309563 3
EAN / GTIN 4045197708519
Número del fabricante 309563 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Forma constructiva muy fina. La pinza portapieza se aprieta mediante una rosca por atrás a través del cono hacia el asiento del cono. Contorno de interferencia reducido gracias a la eliminación de las tuercas de apriete.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción extrafina n.° 300782; 300784; 304972; 304974.