Bucşă elastică ER HP, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Cod articol.: 309373 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FAHRION HP-Spannzange
Suport ER 25
Diametrul de prindere 12 mm
Diametru exterior 26 mm
Lungime clește de prindere 34 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă brunat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 3 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309373 12
EAN / GTIN 2050001766229
Număr producător 13615011200
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).