Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 7mm

Cod articol.: 308947 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°; Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Diametrul cozii DS 7 mm
Denumirea producătorului 429 E
Suport ER 25
Diametrul de prindere D1 7 mm
Diametru exterior D 25,7 mm
Lungime clește de prindere L 34 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grade
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă călit, rectificat; nichelat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 5 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308947 7
EAN / GTIN 4054631126093
Număr producător 13755010700
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călit şi rectificat.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.
Etanșare cu metal.

Descriere:

Presiunea lichidului de răcire: ajustabilă până la 120 bar.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.