ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 7mm

Tuote nro.: 308947 7
Uusi tuote
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
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Tyyppi 429 E
Ulko-⌀ D 25,7 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308947 7
EAN / GTIN 4054631126093
Valmistaja/vastuuhenkilö Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki, kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös toimintapinnat.
Metallitiivistys.

Kuvaus:

Jäähdytysnesteen paine: Paineentuotto jopa 120 bar.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten, voidaan kiristää vain nimellismittaan. Vastaa standardia ISO 15488-A.