ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm

Artikel-Nr.: 308947 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Aufnahmeform Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm
Durchmesser Schaft DS 7 mm
Herstellerbezeichnung 429 E
Aufnahme ER 25
Spanndurchmesser D1 7 mm
Durchmesser außen D 25,7 mm
Länge Spannzange L 34 mm
Form konisch
Kegelwinkel α 16 Grad
Norm DIN ISO 15488-B
Oberfläche gehärtet, geschliffen; vernickelt
Spannprofil rund
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
mit Abdichtung ja
Innenkühlung möglich ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308947 7
EAN / GTIN 4054631126093
Herstellernummer 13755010700
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.
Metallisch abdichtend.

Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.