{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
|
|
| Tip prindere |
Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
|
|
| Formular de înregistrare |
Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°; Arbore neted
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
25 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
3 mm
|
|
| Denumirea producătorului |
429 E
|
|
| Suport |
ER 25
|
|
| Diametrul de prindere D1 |
3 mm
|
|
| Diametru exterior D |
25,7 mm
|
|
| Lungime clește de prindere L |
34 mm
|
|
| Formă |
conic
|
|
| Unghiul conului α |
16 grade
|
|
| Standard |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Suprafaţă |
călit, rectificat; nichelat
|
|
| Profil de prindere |
Rotund
|
|
| Concentricitate ≤ |
5 µm
|
|
| Cu etanşare |
da
|
|
| Răcirea internă este posibilă |
da
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
|
|
| Tip produs |
Bucşă elastică
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 308947 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001768650 | |
| Număr producător | 13725010300 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |