ER-spantang met afdichting, ER 25, Nominale span-⌀ d: 7mm

Artikelnummer: 308947 7
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 25
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Type 429 E
Buiten-⌀ D 25,7 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308947 7
EAN/GTIN 4054631126093
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.
Metalen afdichting.

Omschrijving:

Koelvloeistofdruk: Toepasbaar tot 120 bar.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.