• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Şurub de tragere 90° etanşat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol.: 308795 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler D 23 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M16
Portsculă BT 40
Lungimea totală L 60 mm
Diametrul capului D1 15 mm
Lungime activă L1 35 mm
Unghi α 90 grad
Deschiderea cheii 19 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 50 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308795 40
EAN / GTIN 4045197532787
Număr producător 308795 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.