Pino de aperto 90° vedado, com perfuração, indicado para cone SK: 40

N.º do artigo: 308795 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma para pino de aperto: MAS 403

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Propriedades do furo com perfuração
Norma para pino de aperto MAS 403
⌀ do colar D 23 mm
⌀ da cabeça D1 15 mm
Comprimento total L 60 mm
L1 35 mm
Rosca M M16
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 19 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 308795 40
EAN/GTIN 4045197532787
Número do fabricante 308795 40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Vantagem:

Para ferramentas com haste cónica íngreme JIS B 6339 (MAS-BT)/ ISO 7388-2.

Nota:

Vedado − com O-ring.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados