{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 54 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 12 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 12 mm | |
| Longitud de alcance A | 80 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la máquina | 54 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 18 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 40,7 mm | |
| Longitud de sujeción de la herramienta mín. L3 min | 48 mm | |
| Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 | 48 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 40 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Forma constructiva | Delgado/a | |
| Amortiguación de vibraciones | no | |
| Protección contra extracción de la herramienta | no | |
| Compensación pendular | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total L | 105 mm | |
| Altura total H1 | 24 mm | |
| Anchura total B1 | 24 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | E | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308312 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197480484 | |
| Número del fabricante | 308312 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |