Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu fante pentru canale de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ de prindere D1: 5mm

Cod articol.: 308309 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300110
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea tijei LS 54 mm
Diametru de prindere min. D1 5 mm
Diametru de prindere max. D1 5 mm
Lungime activă A 80 mm
Lungime corp pe partea mașinii 54 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 12 mm
Unghiul conului 4,5 grad
Sculă lungime de prindere min. L3 min 16 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 16 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor nu
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Cu orificii filetate pentru echilibrare nu
Inclusiv transportator de date RFID da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 112 mm
Înălţimea totală H1 17 mm
Lăţime totală B1 17 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308309 5
EAN / GTIN 4067263014362
Număr producător 308309 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Cu 4 fante ale canalului de răcire la orificiul de prindere.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.

Avantaj:

Răcire îmbunătățită direct pe arborele uneltei. Facilitează fretarea sculelor de diametru mic.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6. Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, extensie pentru mandrina cu fretare nr 302410302416, unităţi de fretare compacte nr. 354210 − 304755.