Cono de contracción térmica con ranuras para canal de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 5mm

Número de artículo: 308309 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Codificación de punto de separación HSK06300110
Forma de asiento Con centrado interior
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud vástago LS 54 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 5 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 54 mm
Diámetro exterior en el lado de la herramienta D 12 mm
Ángulo de conicidad 4,5 grados
Longitud de sujeción de la herramienta mín. L3 min 16 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 16 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Amortiguación de vibraciones no
Protección contra extracción de la herramienta no
Compensación pendular no
Con perforaciones roscadas para equilibrar no
Incl. soporte de datos RFID
Con orificio para conducto de refrigeración
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar no
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 4 ud.
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 112 mm
Altura total H1 17 mm
Anchura total B1 17 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308309 5
EAN / GTIN 4067263014362
Número del fabricante 308309 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Con 4 ranuras para canal de refrigeración en la perforación de sujeción.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

Refrigeración mejorada directamente en el mango de la herramienta. Facilita la dilatación de los diámetros de herramienta pequeños.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para mandriles de contracción térmica n.° 302410302416, aparatos de contracción n.° 354210 − 304755.